Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430677 Herst.-Nr.: 30017890 EAN/GTIN: 4033657964599 |
| |
|
| | |
| Flaschenkarton mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden geeignet für den sicheren Versand von 0,75 Liter Weinflaschen. Einfach und schnell aufgebaut. Flache Anlieferung und Handlingsvorteil durch einteilige Ausführung. Maximale Flaschenhöhe: 300 mm. Innengröße: 74x305x74mm Außengröße: 115x362x115mm Weitere Informationen: | | Format: | für 1 Flasche | Außenmaße: | 115 x 362 x 115 mm | Innenmaße: | 74 x 305 x 74 mm | Farbe: | braun | Gewicht: | 145 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Stanzkartons, Transportkartons, Transportschachteln, Faltschachteln, Versandschachteln, Versandkartons, Flaschenkartion, Postverpackung, flaschen-karton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfalts |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,36* | € 2,13* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,40* | € 2,27* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,64* | € 2,29* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,79* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|