Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 2/B, 120x215mm, 10 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430656
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000062
EAN/GTIN:
     4009445072630
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut sicher. Farbe: braun. Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 2
Innenmaß:
120 x 215 mm
Außenmaß:
140 x 225 mm
Gewicht:
10 g
Inhalt:
10 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
245
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,15*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.