Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430425
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005365
EAN/GTIN:
     4003928220358
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Recycling grau. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 75 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
grau
Klebeart:
selbsklebend
Grammatur:
75 g/qm
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,82*
€ 22,62*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,77*
€ 23,10*
Lager 690
16
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,20*
€ 23,63*
9 Tage
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,21*
€ 23,87*
2 Tage
83
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
223368
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.