| |
|
| Artikel-Nr.: 690-417781007 Herst.-Nr.: 935991 EAN/GTIN: 4032722935991 |
| |
|
| | |
| Kerze in den Farben lila, pink, grün und blau,Artikelmaße inkl. Verpackung 5,0 cm x 2,0 cm x 12,0 cm.Achtung brennende Kerze nie unbeaufsichtigt lassen. Kerzen immer außerhalb der reichweite von Kinder und Tieren stellen. Immer darauf achten, dass mehrer Kerzen zueinander genug Abstand haben. Halten Sie die Kerze von brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Gardinen usw. fern. Weitere Informationen: | | Motiv: | Zahl 7 | Breite: | 5 cm | Höhe: | 12 cm | Tiefe: | 2 cm | Material: | Wachs | Farbe: | sortiert - Farbwahl nicht möglich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geburtstag, Jahreszahlen, Kerzen, Geburtstagsdeko, Geburtstagszahlen, Jubiläum, Kuchen, Geburtstagstorte, Tortenkerze, Happy Birthday |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,71096* | € 15,79104* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,41272* | € 16,77276* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,89258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|