| |
|
| Artikel-Nr.: 690-409194 Herst.-Nr.: 03 199 EAN/GTIN: 4009835031995 |
| |
|
| | |
| Mit dem diesem Fotoalbum in der Größe 25x25 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an die Konfirmation auf rund 58 weißen, und 4 illustrierten Seiten festgehalten. Das Album an sich ist aus Kunstdruck gefertigt und kann durch den Bildausschnitt auf der Vorderseite personalisiert werden. Mit so einem Album sind die schönsten Erinnerungen immer griffbereit. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt. Weitere Informationen: | | Serie: | Creditis | Anlass: | Konfirmation | Farbe: | pastellblau | Seitenanzahl: | 58 weiße und 4 illustrierte Seiten | Breite: | 25 cm | Höhe: | 25 cm | Einband: | hochwertiger Kunstdruck | Beschreibung der Besonderheiten: | Fertigung in Handarbeit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |