| |
|
| Artikel-Nr.: 690-408458205 Herst.-Nr.: 93 205 EAN/GTIN: 4009835932056 |
| |
|
| | |
| Die sorgfältige Verarbeitung spiegelt den Qualitätsanspruch der Motivschultüte wider und sorgt für langanhaltende Freude mit der Kinder Schultüte,Material: Lackkarton, Verschluss: Filz, Maße: ca. 35 x 11, 5 cm, Gewicht: 30 g, runde Tüte. Weitere Informationen: | | Zielgruppe: | Mädchen | Motiv: | Einhorn | Größe: | 35 cm | Form: | rund | Verschluss: | Filz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,76* | € 4,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,92* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|