| |
|
| Artikel-Nr.: 690-408263014 Herst.-Nr.: 24 256 EAN/GTIN: 4009835242568 |
| |
|
| | |
| Mit dem buchgebundenen Album in der quadratischen Größe 25x25 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an und mit dem Baby, spannende Urlaube und unvergessliche Momente auf 60 weißen Seiten für die Ewigkeit festgehalten. Mit so einem Album sind die schönsten Erinnerungen immer griffbereit und werden gerne stolz gezeigt. Bei einem Mix aus Hoch- und Querformat passen beispielsweise ca. 120 Fotos im Format 10x15 cm hinein. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt. Weitere Informationen: | | Serie: | Fortuna | Anlass: | Baby | Farbe: | orange | Seitenanzahl: | 60 weiße Seiten | Breite: | 25 cm | Höhe: | 25 cm | Einband: | Einband mit Leinenstruktur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,95* | € 16,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,76* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|