Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, ablösbar, 63,5x46,6mm, 450 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-394203
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4203
EAN/GTIN:
     4008705042031
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Packung mit 450 Etiketten.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
63,5 x 46,6 mm
Form:
rechteckig, Ecken rund
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
450
Anzahl Etiketten / Blatt:
18
Anzahl Blatt / Packung:
25
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
abziehbar + wiederhaftend
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Druckereignung Farblaserdrucker/Farbkopierer:
Ja
Druckereignung Inkjet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etiketten, Labels, Copy Labels, Haftetikett, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,31*
€ 9,31*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 9,36*
Lager 690
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 9,60*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 10,07*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,82*
€ 11,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
1 Paket enthält 450 Etiketten (ab € 0,01458* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.