Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-393700 Herst.-Nr.: 3504 EAN/GTIN: 4008705035040 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Pflanzenmotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Motiv / Aufdruck: | Blumen | Farbe: | mehrfarbig | Material: | Papier | Klebeart: | permanent haftend | Anzahl Blatt / Packung: | 3 | Anzahl Etiketten / Blatt: | 8 | Anzahl Etiketten / Packung: | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,22* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,26667* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|