Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-391376 Herst.-Nr.: 4498 EAN/GTIN: 4008705044981 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 199,6 x 143,5 mm | Form: | rechteckig, Ecken rund | Farbe: | blau | wieder ablösbar: | ja | witterungsbeständig: | nein | Material: | chlorfrei gebleichtes mattes Papier | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Packungsinhalt: | 40 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetikett herma, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, Etiketten, Labels, Copy Labels, Haftetikett, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,25* | € 9,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,24* | € 9,27* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,24* | € 9,32* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,54* | € 9,67* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,87* | € 11,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,327* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|