Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-391369 Herst.-Nr.: 3357 EAN/GTIN: 4008705033572 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Motiv / Aufdruck: | Katzen | Farbe: | mehrfarbig | Material: | Papier, beglimmert | Klebeart: | permanent haftend | Anzahl Blatt / Packung: | 2 | Anzahl Etiketten / Blatt: | 6 | Anzahl Etiketten / Packung: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,12* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,21* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,77* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,59* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,39* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|