Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebespender Transfer, ablösbar, schwarz, 15 m x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-391060
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1060
EAN/GTIN:
     4008705010603
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
herma kleberoller
kleberoller
HERMA Klebespender Transfer, ablösbar in schwarz, inklusive 15 Meter Klebestreifen, schnelles und einfaches Kleben, Verwendbar auf vielen Materialien, ideal zum Einkleben von Fotos, Ergonomisch geformt, mit Griffflächen für optimalen Halt, für Linkshänder geeignet, 9 mm breiter wieder ablösbarer Klebestreifen, lösemittel- und säurefrei, dabei fotoverträglich und archivierungsbeständig
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 m Selbstklebegummierung
Länge:
15 m
Breite:
9 mm
Hafteigenschaft:
ablösbar
Farbe:
schwarz
ohne Lösungsmittel:
ja
auswaschbar:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Klebepunkte werden in beliebig langen Streifen punktweise übertragen - gerade oder in Kontur, Klebstoffreste abrubbelbar
Weitere Suchbegriffe: Klebemittel, Einklebemittel, Kleb, Kleber, einkleben, ankleben, aufkleben, festkleben, befestigen, aufbewahren, archivieren, Archivierung, sammeln, Sammlung, Foto, Fotos, Photo, Photos, Klebstoff, Spender, HERMAfix, abrubbelbar, abrubbeln, ablös
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,93*
€ 4,21*
€ 6,78*
ab € 2,94*
€ 4,22*
8 Tage
100
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 4,25*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,55*
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.