| |
|
| Artikel-Nr.: 690-377190 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 51467 EAN/GTIN: 9004546514671 |
| |
|
| | |
| 2 Motive sortiert, mit Glitter.1 Motiv mit Aufschrift "Merry Christmas" Weitere Informationen: | | Serie: | Päckchen sortiert | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 18 cm | Höhe: | 23 cm | Tiefe: | 10 cm | Ausführung: | Schleifenband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,07164* | € 16,56168* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,53256* | € 17,02248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,00597* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|