Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Soho mit Griff Special Line, A, sage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-366685671
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     1318452671
EAN/GTIN:
     4014970375576
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Stehsammler · S.O.H.O. · Special Line · Farbe: Sage · Größe (B x H x T): 115 x 315 x 260 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4
Weitere Informationen:
Serie:
SOHO
Farbe:
Salbei/Grün
Verwendung für Papierformat:
A4
Breite:
115 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
260 mm
Material:
Karton, Metall
Oberfläche:
strukturiertes Bezugspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 7,45*
€ 10,77*
Lager 690
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 7,94*
€ 11,33*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 8,76*
€ 12,93*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.