Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoalbum Soho, 230x230mm, stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-365068176
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     1329452176
EAN/GTIN:
     4014970107580
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Fotoalbum · S.O.H.O. · Farbe: Stone · Ausführung der Bindung: Wire-O-Bindung · Größe (B x H x T): 250 x 230 x 30 mm · Anzahl der Seiten: 60 · Papierformat: 230 x 230 · Inhalt: offwhite · Anlass: Neutral
Weitere Informationen:
Serie:
SOHO
Anlass:
neutral
Farbe:
stone
Seitenanzahl:
60 Seiten - cremefarbener Fotokarton
Breite:
230 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
27 mm
Material:
zertifiziertes Papier
Oberfläche:
Rippen-Prägung
Bindung:
Wire-O-Bindung
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, rössler fotoalbum, foto album, fotoalbum spiralbindung, foto-album, Album, Bilderalbum, Fotobuch, Spiralbuch, Fotospiralbuch, Photospiralbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 11,02*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 7,70*
€ 11,85*
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 7,97*
€ 12,27*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 8,62334*
€ 12,85334*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.