Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachts-Teelicht Eichel, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-337958
Hersteller:
     PBS
Herst.-Nr.:
     N21005-4020
EAN/GTIN:
     9004546441731
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
teelicht
Die Teelichter haben eine Größe von H4cm und sind in einer Packung mit 6 Stück erhältlich. Das Motiv der Teelichter ist eine Eichel, die perfekt zur Weihnachtszeit passt. Dank ihrer handlichen Größe von 40mm in Breite, Höhe und Länge, können diese Teelichter überall platziert werden, sei es auf dem Esstisch, dem Fensterbrett oder dem Adventskranz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/braun
Motiv:
Eichel
Höhe:
40 mm
Packungsinhalt:
6 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
75
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,71*
1 Tag
75
€ 4,99*
ab € 4,31*
€ 6,95*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.