| |
|
| Artikel-Nr.: 690-337330 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 85021 EAN/GTIN: 4022792850218 |
| |
|
| | |
| 4 Motive sortiert, Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Breite: | 11,4 cm | Höhe: | 14,6 cm | Tiefe: | 6,4 cm | Ausführung: | gedrehtes Kordelband | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,88192* | € 8,42196* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,16856* | € 10,10856* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,49016* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|