Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett PURE Raw A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-331107010
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001600000F
EAN/GTIN:
     4014481243784
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Falken - VEGAN Klemmbrett PURE Raw A4 VEGAN Klemmbrett PURE Raw A4 grau Das vegane FALKEN PURE Raw Sortiment besteht aus 2 Ordnervarianten, einem Klemmbrett und einem Stehsammler. Die Ordner sind für das Format DIN A4 geeignet und werden in den gängigen Größen, mit 5cm schmalem, oder 8cm breitem Rücken angeboten. Die Ordner sind mit einer Qualitätshebelmechanik ausgestattet, die je nach Rückenbreite bis zu 350 oder 600 Blatt (80g/m2) Ihrer Dokumente aufnehmen kann. Die Graupappe ist extrem langlebig und bietet soviel Stabilität, dass hier auf einen Kantenschutz verzichtet werden konnte. Das puristische Design der Ordner und Klemmbretter bringt einen besonders natürlichen Look in Ihr Büro. Nachhaltigkeit gehört schon immer zu unseren Produkten und Fertigungsverfahren. Da hierfür ein neues Fertigungsverfahren mit Rohstoffen ohne tierische Anteile entwickelt wurde, ist es uns gelungen die ersten veganen Büroartikel herzustellen. Diese wurden offiziell von der Organisation ProVeg mit dem V-Label ausgezeichnet und sind selbstverständlich FSC zertifiziert. Alle FALKEN PURE Raw Produkte werden in Deutschland aus umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt. Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
für A4
Material der Klemme:
Metall
Position der Klemme:
schmale Seite
Plattenstärke:
1,5 cm
Material:
stabilem Hartfaser-Holz
Besonderheiten:
zum Aufhängen, Vegan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 4,10*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 4,54*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.