Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister, A4, 225g/m², 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-330365
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     8671012-99
EAN/GTIN:
     9004546506331
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Format A4, 12-teilig, Pressspan 225g, Farbige Taben, beschriftbar,Lochung:11-Fach, Euro-Lochung, Universallochung, Tabenfarbe: rot, orange, gelb, grün, blau, lila.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Teilung:
12 Blatt
Lochung:
Euro-Lochung
Breite:
230 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Karton
Grammatur:
225 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,06*
Lager 690
739
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,78*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.