| |
|
| Artikel-Nr.: 690-330165014 Herst.-Nr.: 7527201-12 EAN/GTIN: 9004546388838 |
| |
|
| | |
| Mit transparent-färbigem gerillten PP Umschlag in angenehmen Farben. Weiße holzfreie Papierqualität 80 g/qm, abgerundete Ecken, die Blätter sind microperforiert für einfaches Rausreißen. Hochwertige, große Metallspirale silber zum problemlosen Umblättern. Farbangaben sind die PP Umschlag-Farben. Blattanzahl: 140 Blatt. Blätter ungelocht. Format: A6. Lineatur: 5 mm kariert. Farbe: orange Weitere Informationen: | | Format: | A6 | Lineatur: | kariert | Lochung: | ungelocht | Grammatur: | 80 g/qm | Blattzahl: | 140 Blatt | Farbe: | orange | Einband: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, spiralblock a6 kariert, spiralnotizblock a6, rechenblock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,24* | € 4,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,37* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|