Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderrucksack Freizeit grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-322203011
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     7292100-06
EAN/GTIN:
     9004546425960
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Kinderrucksack für Freizeit und Outdoor, großes Hauptfach mit Zipp, extra große Vordertasche mit Kühlfach, Zipp und Reflektor-Schlaufe, 2 Netz-Seitentaschen, verstellbare Schultergurte und höhenverstellbarer Brustgurt, herausnehmbare Sitzmatte verstärkt zusätzlich die Rückenpolsterung, kleine Zipptasche und Namensetikett innen. Größe (BxHxT): ca. 26 x 36 x 12 cm.
Weitere Informationen:
Serie:
Freizeit grün
Breite:
26 cm
Höhe:
36 cm
Tiefe:
12 cm
Anzahl Fächer:
großes Hauptfach, große Vordertasche mit Kühlfach, 2 Netz-Seitentaschen, kleine Zipptasche und Namensetikett innen
Wasserabweisendes Material:
Ja
Reflektierende Elemente:
Ja
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
Ja
Verstellbarer Brustgurt:
Ja
Besonderheit:
herausnehmbare Sitzmatte verstärkt zusätzlich die Rückenpolsterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 12,62*
€ 13,28*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 13,11*
€ 13,79*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 25,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.