Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderrucksack Mini Tiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-322202010
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     7291100-10
EAN/GTIN:
     9004546468271
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Zipphauptfach, Zippvortasche, 2 Netzseitenfächer, Brustgurt,BxHxT ca. 20x25x10cm
Weitere Informationen:
Serie:
Mini Tiger
Breite:
20 cm
Höhe:
25 cm
Tiefe:
10 cm
Anzahl Fächer:
2 Zippfächer und 2 Netzseitenfächer, Brustgurt
Wasserabweisendes Material:
Ja
Reflektierende Elemente:
Ja
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
Ja
Verstellbarer Brustgurt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,30*
€ 9,80*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 9,44*
€ 9,94*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 18,00*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.