| |
|
| Artikel-Nr.: 690-322134873 Herst.-Nr.: 7290842-73 EAN/GTIN: 9004546419631 |
| |
|
| | |
| Kinderrucksack mit einem Zipphauptfach, einem Zippvortasche und 2 Netzseitenfächer und einem Brustgurt. Material: Polyester, wasserabweisend. Größe (B x H x T): 22 x 32 x 11 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Koala | Breite: | 22 cm | Höhe: | 32 cm | Tiefe: | 11 cm | Anzahl Fächer: | 2 Zippfächer und 2 Netzseitenfächer, Brustgurt | Rückenpolsterung atmungsaktiv: | Ja | Reflektierende Elemente: | Ja | Ergonomisch geformte Schulterriemen: | Ja | Verstellbarer Brustgurt: | Ja | Wasserabweisendes Material: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,61* | € 13,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,80* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|