| |
|
| Artikel-Nr.: 690-322024 Herst.-Nr.: 8003076-00 EAN/GTIN: 9003106075065 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende, langlebige Polypropylen-Folie in Materialstärke 50 mµ. Das „Easy-Peel-System“ erlaubt ein noch einfacheres Abziehen von der Rückseite. Kurzfristig repositionierbar und besonders reißfest. Trägerpapier mit aufgedruckten Gitternetzlinien zum einfachen Zuschneiden. Umweltfreundlich, da 100% recycelbar. Bisphenol A-frei. Acrylkleber ungiftig, geruchsneutral, permanent. Ideal zum Einbinden von Büchern und zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern, etc. Farbe: transparent. Dimension: 45 cm x 3 m Weitere Informationen: | | Breite: | 45 cm | Länge: | 3 m | Farbe: | transparent | Material: | PP-Folie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,49* | € 2,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,59* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|