Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-308958 Herst.-Nr.: 2415121 EAN/GTIN: 5028252619004 |
| |
|
| | |
| Leitz Gerüche & VOC 3-in-1 HEPA Filtertrommel für Leitz TruSens Luftreiniger Z-1000. Dieses All-in-One-Filtersystem hilft bei der Bekämpfung von Koch- und Reinigungsgerüchen und reduziert flüchtige organische Gase (VOCs) wie Ammoniak, Aceton und Formaldehyd in der Luft. Darüber hinaus erfasst der HEPA-Filter 99,97 % der üblichen Schadstoffe in der Luft. Dieser Kombinationsfilter verfügt über 3 Filterstufen zur Abwehr von Gerüchen und flüchtigen organischen Gasen in der Luft: einen langlebigen Maschen-Vorfilter, einen 3-lagigen Aktivkohle-Pelletfilter und einen HEPA-Filter. Die Filtertrommel ist das Herzstück der Luftreinigung. Die HEPA Filtertrommel ist mit einer höheren Menge an Aktivkohle ausgestattet, um Gerüche und in der Luft befindliche flüchtige organische Gase (VOCs ) zu beseitigen. Ein 3-lagiger Aktivkohle-Pelletfilter umgibt den HEPA-Filter für eine einzigartige Entfernung von Gerüchen und flüchtigen organischen Gasen (VOCs). Der 360 Grad-Filter saugt die Luft aus allen Richtungen an und erfasst Schadstoffe aus dem ganzen Raum. Die Wechselanzeige des Luftreinigers leuchtet rot, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. Um beste Reinigungsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen die Gerüche & VOC HEPA Filtertrommel alle 12 Monate auszutauschen (je nach Dauer der Nutzung). Der Maschen-Vorfilter ist abwaschbar. Lieferumfang: 1 x Maschen-Vorfilter, 1 x HEPA-Filter, 1 x Aktivkohlefilter. Format: 170 x 83 mm. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung: | Geruchs-HEPA-Filter Z-1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, leitz luftreiniger, luftreiniger, hepa luftreinigerfilter, leitz trusens filter;luftreiniger für rauch- und geruchsbeseitigung;geruchsreiniger;geruchsbeseitigungsfilter;aktivkohle-geruchsfilter;geruchsfilter;anti-geruchsfilter;filter für geruch;bester luftreiniger für rauchgeruch;luftreiniger für geruchsentfernung;luftreiniger für rauchgeruch;luftreiniger für badezimmergerüche;luftreiniger für wokgeruch & gase;voc-luftreiniger;leitz trusens ersatzfilter;luftreiniger geruchsbeseitigung; gereinigte luft geruchsneutralisator;geruchskontrollkohlefilter;aktivkohle-geruchsfilter;luftfilter für geruchsbeseitigung;luftfilter geruchsbeseitigung;luftreiniger für geruch;luftreiniger für lebensmittelgeruch;luftreiniger für currygeruch;luftreiniger für kochgerüche;luftreiniger für currygeruch;luftreiniger für vocs entfernung;heimluftreiniger für vocs;Gerüche |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,68* | € 29,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,90* | € 30,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,22* | € 32,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,50* | € 32,43* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 26,97* | € 36,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|