| |
|
| Artikel-Nr.: 690-277165013 Herst.-Nr.: 10625312 EAN/GTIN: 4011367113926 |
| |
|
| | |
| Die Toned Watercolour Pads enthalten 20 Blatt feinstes Aquarellpapier. Die geto¨nten Papiere ermo¨glichen die Konzentration auf das zu malende Motiv, da eine natu¨rliche Hintergrundfarbe bereits gegeben ist. Das 200 g/m2 schwere Aquarellpapier hat eine feinko¨rnige Struktur. Durch die Oberfla¨chenleimung ko¨nnen Farben leicht angehoben werden und eine Verwendung von Maskierstiften, Klebeba¨ndern und Radiergummis ist ru¨ckstandslos mo¨glich. Die Toned Watercolour Pads sind erha¨ltlich mit grauem oder beigem Inhaltspapier in A5 und A4 sowie quadratisch im Format 20 x 20 cm. Die geto¨nten Aquarellpapiere sind sa¨urefrei und alterungsbesta¨ndig Weitere Informationen: | | Format: | 20 x 20 cm | Grammatur: | 200 g/qm | Farbe: | beige | Umfang: | 20 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, skizzenblock din a 5 200g, aquarell malpapier, hahnemühle aquarellkarton |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,90* | € 17,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,16* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|