| |
|
| Artikel-Nr.: 690-277053 Herst.-Nr.: 10620542 EAN/GTIN: 4011367205423 |
| |
|
| | |
| Durch die mikrofeine und harte Oberfläche ist das hochtransparente Zeichenpapier Diamant Spezial glatt optimal für konturenscharfe und kontrastreiche Zeichnungen geeignet. Für alle Kopierverfahren, Lichtpaus- und Normalkopie sowie Mikroverfilmung. Masse der Rolle : 0,914x20m Weitere Informationen: | | Format: | 914 mm x 20 m | Grammatur: | 90/95 g/qm | Packungsinhalt: | 1 Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier weiß, pergamentpapier, transparentpapier 95 g, Transparent-Block, Transparentblock, Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, hahnemühle transparentpapier din a 4, entwurfpapier, entwurfpapier a4, Zeichenpapier, Zeichenblock, Skizzenblock, Skizzenpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 25,72* | € 35,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 33,72* | € 46,07* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 38,42* | € 52,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|