Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm haut 300g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-272061043
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6143E
EAN/GTIN:
     4001868080155
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton folia 50 x 70 300 g
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Farbe:
haut
Maße:
50 x 70 cm
Grammatur:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,7539*
€ 8,8139*
Lager 690
39
€ 5,49*
ab € 6,1438*
€ 9,3638*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,3638*
€ 11,14292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,1338*
€ 10,86922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,4838*
€ 10,09572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,2238*
€ 9,78632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,9738*
€ 9,48882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,1438*
€ 7,31112
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,61438* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.