| |
|
| Artikel-Nr.: 690-268921 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 223-514 TQ EAN/GTIN: 8590838193569 |
| |
|
| | |
| Serie: Joyeuses Fetes, matt Weitere Informationen: | | Serie: | Streifen | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 15 cm | Höhe: | 14,5 cm | Tiefe: | 6 cm | Ausführung: | gedrehte Kordel mit Karte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,00275* | € 7,36275* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,4414* | € 7,9314* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,00055* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|