| |
|
| Artikel-Nr.: 690-268909 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 223-528 TL EAN/GTIN: 8590838194092 |
| |
|
| | |
| Serie: Christmas miracles, matt Weitere Informationen: | | Serie: | Bäumchen | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 26,7 cm | Höhe: | 33 cm | Tiefe: | 13,7 cm | Ausführung: | gedrehte Kordel mit Karte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,5333* | € 11,8733* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,4306* | € 13,1106* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,70666* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|