| |
|
| Artikel-Nr.: 690-268661 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 222-508TQ EAN/GTIN: 8590838188527 |
| |
|
| | |
| Motiv: Weihnachtskaro, matt Weitere Informationen: | | Serie: | Karo | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 15 cm | Höhe: | 14,5 cm | Tiefe: | 6 cm | Ausführung: | gedrehte Kordel mit Karte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,169* | € 7,699* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,7051* | € 8,2151* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,0338* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|