| |
|
| Artikel-Nr.: 690-265200 Herst.-Nr.: 55996 EAN/GTIN: 4038241549831 |
| |
|
| | |
| Mit Geschenktragetaschen sind Geschenke einfach aber stilvoll verpackt.Artikeldetails: • Anlass: neutral • Breite: 20 cm • Höhe: 28 cm • Tiefe: 9,8 cm • Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Breite: | 20 cm | Höhe: | 28 cm | Tiefe: | 9,8 cm | Ausführung: | Schleifenband | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,43248* | € 17,06256* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,71228* | € 18,61224* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,03604* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|