Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebetbuchhülle, 17.5x12x3.8mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-263884023
Hersteller:
     Kalos Lederwaren
Herst.-Nr.:
     HG820205010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Gotteslobhülle schwarz Plastik genäht. Augsburg, Eichstätt, Freiburg, Mainz, München, Münster, Osnabrück, Regensburg, Rottenburg, Speyer, Trier.
Weitere Informationen:
Material:
Plastik
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Reißverschluss
Breite:
12 cm
Höhe:
17,5 cm
Tiefe:
3,8 cm
Passend für die Diözesen:
Augsburg, Eichstätt, Freiburg, Mainz, München, Münster, Osnabrück, Regensburg, Rottenburg, Speyer, Trier.
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, buchhülle schwarz, bucheinband, Kirche, Gottesdienst, Christliche Geschenke, Taufe, Hochzeit, Konfirmation, Kommunion, Firmung, Christmette, Christmesse, Heilige Messe, Gebetsbuchhülle, Gebetsbuch, Gesangbuch, Gesangsbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,69*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 5,39*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.