Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebetbuchhülle, 17,5x12x3,8cm, Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-263834023
Hersteller:
     Kalos Lederwaren
Herst.-Nr.:
     HG820204010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Der perfekte Schutz für Ihr wertvolles Buch. Die bewährten KALOS-Bibelhüllen, Gesangbuchhüllen oder Gotteslobhüllen gibt es in über 80 Farb- und Materialvarianten, solide verarbeitet, hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Reißverschluss
Breite:
12 cm
Höhe:
17,5 cm
Tiefe:
3,8 cm
Passend für die Diözesen:
Augsburg, Eichstätt, Freiburg, Mainz, München, Münster, Osnabrück, Regensburg, Rottenburg, Speyer, Trier
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, buchhülle schwarz, bucheinband, Kirche, Gottesdienst, Christliche Geschenke, Taufe, Hochzeit, Konfirmation, Kommunion, Firmung, Christmette, Christmesse, Heilige Messe, Gebetsbuchhülle, Gebetsbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 14,38*
€ 20,88*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 19,84*
€ 27,87*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.