Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebetbuchhülle, 17,5x12x3,8cm, Kunstleder, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-263834000
Hersteller:
     Kalos Lederwaren
Herst.-Nr.:
     HG820204060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Der perfekte Schutz für Ihr wertvolles Buch. Die bewährten KALOS-Bibelhüllen, Gesangbuchhüllen oder Gotteslobhüllen gibt es in über 80 Farb- und Materialvarianten, solide verarbeitet, hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
weiß
Ausführung:
Reißverschluss
Breite:
12 cm
Höhe:
17,5 cm
Tiefe:
3,8 cm
Passend für die Diözesen:
Augsburg, Eichstätt, Freiburg, Mainz, München, Münster, Osnabrück, Regensburg, Rottenburg, Speyer, Trier
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, buchhülle weiß, bucheinband, Kirche, Gottesdienst, Christliche Geschenke, Taufe, Hochzeit, Konfirmation, Kommunion, Firmung, Christmette, Christmesse, Heilige Messe, Gebetsbuchhülle, Gebetsbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,37*
€ 18,36*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 16,05*
€ 23,08*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.