Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband X-Band 150x11mm bunt 59075 30g D.100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-256376
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69230
EAN/GTIN:
     4006677590758
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Kautschuk-Band
Kautschukband
Attraktive Verpackungsbänder, Naturkautschuk. Interessante Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmöglichkeiten. Dehnfähig, haltbar, umweltfreundlich, häufig wiederverwendbar. Gut zum Bündeln oder Verpacken von z.B. Akten, Zeitschrift. Eckige Klarsichtdose mit Eurolochung, 30 g, Maße: 150 x 11mm /? 100mm, Farbe: bunt. (alt: 69230 / neu: 59075) Einpacken und auspacken mit den bunten Kreuzbändern geht schnell, einfach und macht Spaß. Das superstarke Läufer X-Band eignet sich durch seine besondere Konstruktion optimal zum Transportieren, Bündeln oder Lagern von CDs, Zeitschriften und Disketten.
Weitere Informationen:
Größe (L x B):
150 x 11 mm
Farbe:
bunt
Inhalt:
30 g
Weitere Suchbegriffe: X-Band, X-Gummiband, x-band läufer, x-band
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
52
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,20*
Lager 690
52
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,21*
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 3,91*
1 Tag
52
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 3,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,07134* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
50906
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.