Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-251941 Herst.-Nr.: 2802 EAN/GTIN: 4002871280204 |
| |
|
| | |
| Auf dieser, auf hochwertigem Feinstpapier gedruckten Ahnentafel können bis zu 31 Personen in 5 Generationen mit Geburts-, Hochzeits-und Sterbedatum dargestellt werden. Die Ahnentafel ist im Taschenformat gefalzt und enthält auf der Innenseite die persönlichen Daten der Ausgangsperson (Proband). Die Ahnentafel ist geschützt verpackt in einer oben offenen Klarsichthülle mit Griffloch. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 31 Personen für 5 Generationen | Format: | DIN A3 gefalzt auf DIN A5 | Material: | Urkundenpapier | Grammatur: | 120 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 5,30* | € 8,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,01* | € 8,89* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,16* | € 9,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,84* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|