Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-251625 Herst.-Nr.: 74492.12 EAN/GTIN: 7610425459302 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco Office · Format B6 · Farbe: Hochweiß · Umschlag-Verschluss: haftklebend · ohne Fenster · Papiergewicht: 80 g/qm · mit grauem Innendruck · Packungsinhalt: 25 Stück Weitere Informationen: | | Format: | B6 (176 x 125 mm) | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 100 g/qm | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhüllen b6 weiss selbstklebend, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,96* | € 4,64* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,91* | € 4,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,14* | € 4,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,83* | € 5,16* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,64* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|