Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-249861 Herst.-Nr.: 2800 EAN/GTIN: 4002871280099 |
| |
|
| | |
| Mit dieser, auf hochwertigem Feinstpapier gedruckten Ahnentafel können bis zu 31 Personen in 5 Generationen mit vielen persönlichen Angaben übersichtlich dargestellt werden. Zu jeder Person können Geburtsdatum und -ort, Taufdatum, Beruf, Konfession, Sterbedatum und -ort und zu jedem Ehepaar das Hochzeitsdatum und die Anzahl der Kinder eingetragen werden. Darüber hinaus lassen sich die Daten zur eigenen Person inklusive Schulbesuche, Auszeichnungen und vielen weiteren Details darstellen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 31 Personen für 5 Generationen | Format: | A3 gefalzt auf A4 | Material: | Urkundenpapier | Grammatur: | 120 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zertifikatpapier, Zeugnisse, dokumentenpapier a3, ahnenforschungs vordrucke, rnk urkunde, angabe, auszeichnung, beruf, daten, detail, ehepaar, eintragen, feinstpapier, geburtsdatum, hochwertig, hochzeitsdatum, kind, konfession, persönlich, schulbesuch, sterbedatum, taufdatum, übersichtlich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 3,68* | € 5,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,16* | € 6,50* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,30* | € 6,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,87* | € 7,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,18* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|