| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248501 Herst.-Nr.: FRAB1215020EV EAN/GTIN: 0874951001344 |
| |
|
| | |
| Floortex anti-mikrobielle Vinyl Bodenschutzmatte für Hartfußböden Cleartex anti-mikrobielle advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Fußböden. Integrierte anti-mikrobielle Eigenschaften schützen die Produkte vor mikrobieller Schädigung. Gemäß dem internationalen Standard ISO 22196 geprüft. Aus der einzigartigen Vinyl-Formel von Floortex, die zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten ist und dadurch für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichen PVC sorgt. Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A). Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Bietet ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugt so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor. Matt-transparente Formel, die Ihr Bodendesign sichtbar lässt. Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfsten Oberfläche. Enthält 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar. Hergestellt mit 25 % erneuerbarer Energie aus Solar- und Windkraft. Rückseite ohne Ankernoppen für Hartfußböden. TÜV Rheinland zertifiziert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | glatte/harte Böden | Form: | rechteckig | Größe: | 120 x 150 cm | Farbe: | transparent | Materialstärke: | 2 mm | Material: | Vinyl | Beschreibung der Besonderheiten: | Vinyl bietet hohe Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,79* | € 81,58* | | | | Lager 690 | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 63,80* | € 81,59* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 86,98* | € 112,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|