Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-223362 Herst.-Nr.: 1871121 EAN/GTIN: 4026631058438 |
| |
|
| | |
| Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikellschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Weitere Informationen: | | Schnittgut: | Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten | Disketten | USB-Sticks | Schnittart: | Streifenschnitt | Sicherheitsstufe: | P-2 | O-2 | T-2 | E-2 | Schnittbreite: | 5,8 mm | Schnittleistung (80 g/qm): | 77 - 79 Blatt | Eingabebreite: | 400 mm | Behälter-/ Auffangvolumen: | 205 Liter | Schnittgeschwindigkeit: | 85 mm/s | Breite: | 700 mm | Höhe: | 700 mm | Tiefe: | 592 mm | Anzahl Nutzer: | bis 15 | Dauerbetrieb: | ja | Motorleistung: | 1900 Watt | Gewicht: | 105 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.172,55* | € 2.260,96* | | | | Lager 690 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.240,60* | € 2.315,97* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2.404,66* | € 2.507,46* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.455,20* | € 2.580,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2.542,24* | € 2.646,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|