Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose Cucina, rechteckig, 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222113
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     810431
EAN/GTIN:
     4006344810431
Suchbegriffe:
Haushalts-Gefrierbehälter
Haushalts-Gefrierboxen
Haushalts-Gefrierdosen
Universal-Vorratsbehälter
Die Vorratsdose Cucina können Sie zum Kühlen, Einfrieren, Mitnehmen, Aufwärmen und Servieren von Lebensmitteln nutzen. Sie ist 100% hygienisch, luftdicht und auslaufsicher. Die Vorratsdose ist aus spülmaschinenfestem, hitzebeständigen Glas, der Deckel aus BPA-freiem Kunststoff mit Mikrowellenventil und 4-fach-Klick-Verschluss und Dichtungsring aus Silikon. Die Vorratsdose Cucina ist temperaturbeständig von -20°C bis + 400°C. Aufwärmen: in der Mikrowelle mit geöffnetem Mikrowellenventil, im Backofen ohne Deckel. Behälter bis maximal 1 cm unterhalb des oberen Randes füllen. Plötzliche und extreme Temperaturveränderungen vermeiden. Nach der Entnahme aus dem Kühl-/Gefrierschrank, der Mikrowelle oder dem Ofen auf einen Untersatz stellen. Niemals heißen Behälter mit kalten Flüssigkeiten bzw. kalten Behälter mit heißen Flüssigkeiten in Kontakt bringen. Heißen Behälter immer nur mit einem trockenen Tuch anfassen, niemals ein feuchtes Tuch verwenden. Heißen Behälter nie auf feuchten oder kalten Flächen und kalten Behälter nie auf feuchten oder heißen Flächen abstellen. Den gefrorenen Inhalt vor dem Erhitzen auftauen lassen. Behälter nicht leer erhitzen. Scharfe Gegenstände und plötzliche Schläge können den Behälter beschädigen. Angebrochenen, angerissenen oder zerkratzten Behälter nicht benutzen. Kühl-/Gefrierschrank: Nach der Entnahme aus dem Kühl-/Gefrierschrank einige Minuten antauen lassen, bevor Sie den Deckel abnehmen. Nicht ausschließlich Flüssigkeiten einfrieren. Mikrowelle: In der Mikrowelle nur mit geöffnetem Mikrowellenventil entsprechend der Mikrowellen-Gebrauchsanweisung verwenden. Ofen/Herd: Nicht unter dem Backofengrill oder auf direkter Flamme verwenden. Reinigung: Bei der Reinigung keine Scheuerdrähte, Reinigungspulver und ähnliche Schleifmittel benutzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Liter
Breite:
16 cm
Höhe:
7 cm
Tiefe:
21 cm
Material:
hitzebeständiges Glas mit BPA-freiem Kunststoffdeckel
spülmaschinengeeignet:
ja
temperaturbeständig:
von -20°C bis + 400°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 7,14*
€ 10,90*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,41*
€ 12,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.