Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseservice Portofino, 8-teilig, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221649
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     420159
EAN/GTIN:
     4006344420159
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
Mediterrane Lebensart: Mit seinem kultiviert rustikalen Look bietet das Geschirr portofino Speisen einen zeitgemäßen Rahmen. Dank der antikweißen Reaktivglasur, die während des Brennvorgangs individuelle Farbverläufe und Strukturen entstehen lässt, gleicht - wie bei traditioneller Handwerkskunst - kein Geschirrteil exakt dem anderen. Die schlichte Coupeform und die handgemalten Farbkanten bei Becher un Schale runden die charmante Ästhetik von portofino perfekt ab. Das Geschirr aus Steinzeug ist pflegeleicht, da es spülmaschinengeeignet ist. Das Speiseservice besteht aus 4 Suppenteller (/) 23cm und 4 Speiseteller (/) 27,5cm
Weitere Informationen:
Serie:
portolino
Farbe:
grau
Material:
Steinzeug
Spülmaschinen geeignet:
ja
Packungsinhalt:
4 Suppenteller Ø 23cm und 4 Speiseteller Ø 27,5cm
Weitere Suchbegriffe: tafelservice flirt by r&b, ess service
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 56,92*
€ 74,08*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 64,44*
€ 81,36*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.