| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221648 Herst.-Nr.: 420142 EAN/GTIN: 4006344420142 |
| |
|
| | |
| Mediterrane Lebensart: Mit seinem kultiviert rustikalen Look bietet das Geschirr portofino Speisen einen zeitgemäßen Rahmen. Dank der antikweißen Reaktivglasur, die während des Brennvorgangs individuelle Farbverläufe und Strukturen entstehen lässt, gleicht - wie bei traditioneller Handwerkskunst - kein Geschirrteil exakt dem anderen. Die schlichte Coupeform und die handgemalten Farbkanten bei Becher un Schale runden die charmante Ästhetik von portofino perfekt ab. Das Geschirr aus Steinzeug ist pflegeleicht, da es spülmaschinengeeignet ist. Das Frühstücksservice besteht aus 4 Kaffeebecher á 400ml, 4 Schale (/) 14,5cm und 4 Frücksteller (/) 20,5 cm Weitere Informationen: | | Serie: | portolino | Farbe: | grau | Material: | Steinzeug | Spülmaschinen geeignet: | ja | Packungsinhalt: | Kaffeebecher á 400 ml, 4 Schale Ø 14,5 cm und 4 Frücksteller Ø 20,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |