| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221639 Herst.-Nr.: 420104 EAN/GTIN: 4006344420104 |
| |
|
| | |
| Natürlich trendig: Das Geschirr bali versprüht einen entspannt handwerklichen Urban-Country-Charme. Da sich die blauen Farbverläufe und Strukturen auf Basis einer Reaktivglasur während des Brennvorgangs völlig individuell entwickeln, hat jedes Geschirrteil Unikat-Charakter, der zudem durch handgemalte Farbkanten bei Becher und Schale geprägt wird. Die Flächen in seidenmattem Schwarz bilden auf der schlichten Coupeform einen schönen Kontrast zu den glänzenden Farbflächen und geben dem Geschirr einen markanten Charakter. Das Geschirr ist aus Keramik ist Spülmaschinen- und Mikrowellengeeignet. DasFrückstücksservice besteht aus 4 Kaffeebecher á 400ml, 4 Schale (/)14,5cm, Frühstücksteller (/) 20,5cm Weitere Informationen: | | Serie: | bali | Farbe: | blau | Material: | Keramik | Spülmaschinen geeignet: | ja | Packungsinhalt: | 4 Kaffeebecher á 400 ml, 4 Schale Ø14,5 cm, Frühstücksteller Ø 20,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |