Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221607 Herst.-Nr.: 407150 EAN/GTIN: 4006344407150 |
| |
|
| | |
| Das pure Design von Skagen begeistert nicht nur Minimalisten mit seiner leichten, feinen und zeitlos modernen Ästhetik. Die auf Funktionalität ausgerichtete, sachlich-dezente Formensprache sowie die warme, weich fließende Haptik zeugen von Ruhe, Entschleunigung und Simplizität. Damit repräsentiert ¿Skagen¿, das seinen Namen der nördlichsten Stadt Dänemarks verdankt, typisch skandinavisches Lebensgefühl: unkompliziert, unaufdringlich, charmant und heiter. Das stylishe Geschirr passt aber nicht nur zum gemütlichen skandinavischen Country Home, sondern ebenso gut auch zum cleanen urbanen Loft. Die Geschirrserie "Skagen" ist spülmaschinenfest. Das 18-teilige Kaffeeservice besteht aus 6 Obertassen á 200ml, 6 Untertassen (/) 16cm, 6 Frühstücksteller (/) 21,5cm Weitere Informationen: | | Serie: | Skagen | Farbe: | weiß | Material: | Porzellan | Spülmaschinen geeignet: | ja | Packungsinhalt: | 6 Obertassen á 200 ml, 6 Untertassen Ø 16 cm, 6 Frühstücksteller Ø 21,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 59,87* | € 77,19* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 64,34* | € 81,12* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,37* | € 92,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 85,21* | € 105,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|