| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221597 Herst.-Nr.: 78800 EAN/GTIN: 4006344078800 |
| |
|
| | |
| Weniger ist mehr: die klassisch-schlichte Grundform von Bianco verspricht einen stets zeitlos-schön gedeckten Tisch. Das Geschirr präsentiert sich gleichzeitig ohne Dekor und ist somit ein echtes Allround-Talent, das sich nach Lust und Laune oder zum neuesten Farbtrend passend in Szene setzen lässt. Daher wird mit ¿Bianco¿ jeder Tag ganz einfach ein bisschen schöner! Die Serie "Bianco" ist aus hochwertigem Porzellan gefertigt und spülmaschinenfest. Inhalt: 4 Cappuccino-Untertassen mit 16cm Durchmesser Weitere Informationen: | | Serie: | Bianco | Farbe: | weiß | Material: | Porzellan | Spülmaschinen geeignet: | ja | Packungsinhalt: | 4 Cappuccino-Untertassen | Durchmesser: | 16 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Cappuccino-Untertasse, Kaffee-Untere, Kaffee-Untertasse, Kaffeeuntere, Kaffeeuntertasse, Unter-Tasse, Untertasse, ritzenhoff & breker kaffee-untertassen, kaffee untere, untertasse 16 cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,52* | € 4,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,88* | € 5,06* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 3,47* | € 5,62* | | | | Lager 690 | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 20,42* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|