Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiservice Bianco, 30-teilig. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221592
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     97252
EAN/GTIN:
     4006344097252
Suchbegriffe:
Kombi-Service
Kombiservice
Ess-Service
Essservice
Weniger ist mehr: die klassisch-schlichte Grundform von Bianco verspricht einen stets zeitlos-schön gedeckten Tisch. Das Kombiset präsentiert sich gleichzeitig ohne Dekor und ist somit ein echtes Allround-Talent, das sich nach Lust und Laune oder zum neuesten Farbtrend passend in Szene setzen lässt. Daher wird mit ¿Bianco¿ jeder Tag ganz einfach ein bisschen schöner! Die Serie "Bianco" ist aus hochwertigem Porzellan gefertigt und spülmaschinenfest. Das Kombiservice besteht aus: 6 flacher Teller (/) 24cm, 6 tiefer Teller (/) 22cm, 6 Frühstücksteller (/) 19cm, 6 Kaffee-Untertasse (/) 15cm, 6 Kaffee-Obertasse 200ml
Weitere Informationen:
Serie:
Bianco
Farbe:
weiß
Material:
Porzellan
Spülmaschinen geeignet:
ja
Packungsinhalt:
6 flacher Teller Ø 24cm, 6 tiefer Teller Ø 22cm, 6 Frühstücksteller Ø 19cm, 6 Kaffee-Untertasse Ø 15cm, 6 Kaffee-Obertasse 200ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 75,85*
€ 95,29*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 88,49*
€ 109,36*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,29*
€ 113,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,46*
€ 111,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,36*
€ 109,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,02*
€ 108,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,85*
€ 90,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 75,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.