Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segelflieger LED, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-219825
Hersteller:
     Moses Verlag
Herst.-Nr.:
     38099
EAN/GTIN:
     4033477380999
Der leuchtende Segelflieger ist das perfekte Flugzeug für die ersten Flugstunden in luftiger Höhe! Dank des kinderleichten Bausatzes ist der Flieger mit ein paar einfachen Handgriffen blitzschnell zusammengebaut. Junge Hobby-Piloten können also schon bald loslegen und den Flieger draußen im Garten oder auch in der Wohnung starten. Da Segelflieger bekanntlich ganz ohne Motor auskommen, kann das Flugzeug ganz einfach geworfen werden und schon beschreibt es eine elegante Flugbahn. Durch die zehn bunt-blinkenden LEDs ist der Segelflieger nicht nur am Tag ein Highlight. Das bei Dunkelheit beleuchtete Flugzeug ist auch für einen Nachtflug bereit und kann im Dunkeln beobachtet werden. Die LED-Lichter lassen sich über einen Schalter jederzeit ein-, aus- oder sogar in den Blinkmodus schalten. Das fertig zusammengebaute Flugzeug besteht aus widerstandsfähigem Material und ist so immer wieder zu verwenden ¿ für besonders langen Spaß am Fliegen! + Segelflieger zum einfachen Zusammenstecken + mit 10 bunt-blinkenden LEDs, die das Flugzeug bei Dunkelheit beleuchten + mit Ein- und Ausschalter und wählbarem Blinkmodus + aus widerstandsfähigem Material 3-fach sortiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 26,5827*
€ 37,1427*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 27,8694*
€ 38,9694*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,1427*
€ 44,19981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,10268*
€ 44,15219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,38266*
€ 42,10537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,0527*
€ 40,52271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,10266*
€ 39,39217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,5827*
€ 31,63341
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,43045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.