Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Hartböden, 116 x 150cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218632
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1215017EV
EAN/GTIN:
     5060044745690
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Floortex valuemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Bodenschutz Zuhause oder im Büro. Hergestellt aus der einzigartigen und zuverlässigen phthalatfreien Vinyl-Formel schützen sie Ihre Böden vor Beschädigungen, verursacht durch Stuhlrollen und tägliche Abnutzung. Ihr schöner Boden bleibt länger erhalten. Valuemat Bodenschutzmatten sind zu 100 % aus phthalatfreiem Vinyl hergestellt. Die bedenklichen Weichmacher entfallen, die positiven Eigenschaften von Vinyl wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A). Mit strukturierter- und kratzfester Oberfläche sowie Unterseite ohne Ankernoppen für die Anwendung auf Hartfußböden. TÜV Rheinland zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatte/harte Böden
Form:
rechteckig
Größe:
120 x 150 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
2,2 mm
Material:
Phthalatfreie Vinyl
Beschreibung der Besonderheiten:
Vinyl bietet hohe Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 19,02*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,15*
€ 50,82*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 54,04*
€ 71,63*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA42030XBK
ab € 14,64*
Ähnlich
Franken
TAP6065
ab € 10,66*
Ähnlich
Brother
LC223BK
ab € 22,37*
Ähnlich
Brother
LC223M
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.